HTD-800-5MHP-30 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:HTD-800-5MHP-30
Rubix:637556





Produktdetails : HTD-800-5MHP-30 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
Hochleistungs-Zahnriemen
Hochleistungs-Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 5mhp |
|---|---|
| Wirklänge | 800 mm |
| Riemenbreite | 30 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,39 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
