HTD-700-5MHP-20 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:700 5MHP 20
Rubix:111755
Hersteller:1582237




Produktdetails : HTD-700-5MHP-20 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
Hochleistungs-Zahnriemen
Hochleistungs-Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 5mhp |
|---|---|
| Wirklänge | 700 mm |
| Riemenbreite | 20 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,99 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
