ZRM-AT5-1125-8-AP Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:8 AT5 / 1125 AP
Rubix:1653993
Hersteller:1868887
EAN:4014486380484

Produktdetails : ZRM-AT5-1125-8-AP Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | at5 |
|---|---|
| Wirklänge | 1125 mm |
| Riemenbreite | 8 mm |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Werkstoff | polyurethan (duroplast, 86 ±4 shore a, grau) |
| Zahnwinkel | 50 ° |
| Anzahl Zähne | 225 |
| Zugträgerwerkstoff | stahl (zugträger, ø 0,5 mm) |
| Höhe | 2,7 mm |
| Ölbeständig | ja |
| Geeignet für Rücklaufrollen | ja |
| Zahnform | at5 |
| Max. Betriebstemperatur | 80 °C |
| Norm | CE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
