ZRM-T5-360-20-AP Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:20 T5 / 360 AP
Rubix:1653668
Hersteller:1027597
EAN:4014486367836

Produktdetails : ZRM-T5-360-20-AP Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | t5 |
|---|---|
| Wirklänge | 360 mm |
| Riemenbreite | 20 mm |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Werkstoff | polyurethan (duroplast, 86 +/-4 shore a), grau |
| Zahnwinkel | 40 ° |
| Anzahl Zähne | 70 |
| Zugträgerwerkstoff | stahl (zugträger, ø 0,3 mm) |
| Höhe | 2,2 mm |
| Ölbeständig | ja |
| Geeignet für Rücklaufrollen | ja |
| Max. Betriebstemperatur | 80 °C |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage