8V1120EL.LTF-RP3 Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt
Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:8V1120EL.LTF-RP3
Rubix:181814
Hersteller:8V 11206002_EL




Produktdetails : 8V1120EL.LTF-RP3 Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt
Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER, elektrisch leitfähig
Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER, elektrisch leitfähig
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8v |
|---|---|
| Obere Breite | 25 mm |
| Innenlänge | 2724,8 mm |
| Stärke | 23 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
164,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
195,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
