SPB4500RP3-EL.LTF Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III (ELF) Optibelt
Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III (ELF) Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:SPB4500RP3-EL.LTF
Rubix:128442




Produktdetails : SPB4500RP3-EL.LTF Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III (ELF) Optibelt
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184 RED POWER, elektrisch leitfähig
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spb |
|---|---|
| Obere Breite | 16,3 mm |
| Richtlänge | 4500 mm |
| Innenlänge | 4440 mm |
| Außenlänge | 4522 mm |
| Stärke | 13 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
135,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
161,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
