HTD-2400-D8MCXP-MM SYNCHROTWIN Doppel-Zahnflachriemen SYNCHROTWIN CXP Wickel ContiTech
Hochleistungs-Doppelzahnriemen, elektrisch leitfähig nach ISO 9563
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:DHTD82400CXP
Rubix:870758
EAN:4010858049812



Produktdetails : HTD-2400-D8MCXP-MM SYNCHROTWIN Doppel-Zahnflachriemen SYNCHROTWIN CXP Wickel ContiTech
Hochleistungs-Doppelzahnriemen für hohe Drehzahlen
Doppel-Zahnflachriemen SYNCHROTWIN CXP Wickel ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -20°C bis +100°C, elektrisch leitfähig nach ISO 9563, tropenbeständig, alterungs- und ozonbeständig, wartungsfrei, geeignet für Gegenbiegung, erhöhte Leistung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7426 g |
|---|---|
| Profil | d8m |
| Wirklänge | 2400 mm |
| Riemenbreite | 450 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 300 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6.507,00 € exkl. MwSt.
/ 450 Millimeter
7.743,33 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar