HTD-2000-D8M-85CXP SYNCHROTWIN Doppel-Zahnflachriemen SYNCHROTWIN CXP ContiTech
Hochleistungs-Doppelzahnriemen, elektrisch leitfähig nach ISO 9563
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:DHTD8200085CXP
Rubix:874953
EAN:4010858047634



Produktdetails : HTD-2000-D8M-85CXP SYNCHROTWIN Doppel-Zahnflachriemen SYNCHROTWIN CXP ContiTech
Hochleistungs-Doppelzahnriemen für hohe Drehzahlen
Doppel-Zahnflachriemen SYNCHROTWIN CXP ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -20°C bis +100°C, elektrisch leitfähig nach ISO 9563, tropenbeständig, alterungs- und ozonbeständig, wartungsfrei, geeignet für Gegenbiegung, erhöhte Leistung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1169 g |
|---|---|
| Profil | d8m |
| Wirklänge | 2000 mm |
| Riemenbreite | 85 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 250 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.469,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.748,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage