HTD-1600-D8M-50CXP SYNCHROTWIN Doppel-Zahnflachriemen SYNCHROTWIN CXP ContiTech
Hochleistungs-Doppelzahnriemen, elektrisch leitfähig nach ISO 9563
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:DHTD8160050CXP
Rubix:874922



Produktdetails : HTD-1600-D8M-50CXP SYNCHROTWIN Doppel-Zahnflachriemen SYNCHROTWIN CXP ContiTech
Hochleistungs-Doppelzahnriemen für hohe Drehzahlen
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -20°C bis +100°C, elektrisch leitfähig nach ISO 9563, tropenbeständig, alterungs- und ozonbeständig, wartungsfrei, geeignet für Gegenbiegung, erhöhte Leistung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 550 g |
|---|---|
| Profil | d8m |
| Wirklänge | 1600 mm |
| Riemenbreite | 50 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
753,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
896,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort