9967784164 Hochdruckdüse CD 1/4Zoll 70bar Ø4,1x6,4mm grau

Hochdruckdüse

Siehe technische Informationen

Referenzen

IBT:L72073G
Rubix:1943362
Hersteller:L72073G
9967784164 Hochdruckdüse CD b. 70Bar 14 D4,1mm L 6

Technische Zusammenfassung

Typ9967784164 hochdruckdüse cd b. 70bar 14 d4,1mm l 6

Produktdetails : 9967784164 Hochdruckdüse CD 1/4Zoll 70bar Ø4,1x6,4mm grau


Hochdruckdüse CD für Kühlmittelschlauch 1/4" 70bar Ø4,1x6,4mm grau LOC-LINE
Kühlmittel-Hochdruckdüse 1/4", Typ CD, grau Ausführung: Gehäuse aus hochwertigem Kunststoffgranulat. Ermöglicht den Einsatz unter beengten Platzverhältnissen. Für eine genaue Kühlmittelversorgung lässt sich die Düse um 360° drehen. Mit einem Innensechskantschlüssel oder dem beiliegenden Einstellschlüssel kann die Düsen eingestellt werden und bleibt ohne Gegenmutter positionsstabil. Anwendung: Schnelle Bearbeitung bei der Zerspanung mit hohen Drehzahlen durch Hochdruckkühlung bis 70 bar. Abb. zeigt Artikel in anderer Farbe.

Technische Informationen


Attribute
Typ9967784164 hochdruckdüse cd b. 70bar 14 d4,1mm l 6
28,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,16 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage