9965892200 Hochdruckdüse CD 1/8Zoll 70bar Ø2,2x0mm schwarz

Hochdruckdüse

Siehe technische Informationen

Referenzen

IBT:L72014S
Rubix:1943275
Hersteller:L72014S
9965892200 Hochdruckdüse CD b. 70Bar 18 D2,2mm L 0

Technische Zusammenfassung

Typ9965892200 hochdruckdüse cd b. 70bar 18 d2,2mm l 0

Produktdetails : 9965892200 Hochdruckdüse CD 1/8Zoll 70bar Ø2,2x0mm schwarz


Hochdruckdüse CD für Kühlmittelschlauch 1/8" 70bar Ø2,2x0mm schwarz LOC-LINE
Kühlmittel-Hochdruckdüse 1/8", Typ CD, schwarz Ausführung: Gehäuse aus hochwertigem Kunststoffgranulat. Ermöglicht den Einsatz unter beengten Platzverhältnissen. Für eine genaue Kühlmittelversorgung lässt sich die Düse um 360° drehen. Mit einem Innensechskantschlüssel oder dem beiliegenden Einstellschlüssel kann die Düsen eingestellt werden und bleibt ohne Gegenmutter positionsstabil. Anwendung: Schnelle Bearbeitung bei der Zerspanung mit hohen Drehzahlen durch Hochdruckkühlung bis 70 bar. Abb. zeigt Artikel in anderer Farbe.

Technische Informationen


Attribute
Typ9965892200 hochdruckdüse cd b. 70bar 18 d2,2mm l 0
28,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,63 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage