Steckschlüsseleinsatz Wera 05003602001, Durchmesser: 16.5 mm | Länge: 37 mm

HMC Zyklop-Steckschlüssel

Siehe technische Informationen
Referenzen
Wera:05003602001
Rubix:2764544
EAN:4013288120625
WER-05003602001 8790 HMC Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/2"-Antrieb
Technische Zusammenfassung
Durchmesser16,5 mm
Länge37 mm

Produktdetails : 05003602001 8790 HMC Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/2''-Antrieb


Die Wera Hand- und Maschinenstecknuss (ISO 2725 Teil 3) kann bei manuellen und maschinellen Arbeiten eingesetzt werden. Mit "Take it easy"-Werkzeugfinder mit Farbcodierung nach Größe - zum schnellen und einfachen Auffinden des benötigten Werkzeugs. Abrutschsicher für gute Griffigkeit auch bei öligen Händen. Mit Kugelfangrille. Für Außensechskantschrauben und -bolzen. Aus mattverchromtem Chrom-Vanadium.

Stärken

  • 1/2" Zyklop-Nuss
  • Für Hand- und Elektrowerkzeuge (schlagfrei)
  • Rändelung am unteren Ende für leichtes Greifen bei manueller Anwendung
  • Ausgestattet mit Kugelanschlagrille
  • Mit Take it easy Werkzeugfinder: Farbcodierung nach Größe

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser16,5 mm
Länge37 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,00 exkl. MwSt.
/ Stück
8,33 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an