LIR-VEHI 100R-FI Lenkrolle mit stop-fix
Hitzebeständige Stahlblech-Lenkrolle mit Rückenloch, mit Feststeller 'stop-fix' Rad mit Vollgummireifen Blickle TempLine® Basic, mit Kunststoff-Felge, hitzebeständig
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:LIR-VEHI 100R-FI
Rubix:1132287
Hersteller:763594
EAN:4047526122133



Produktdetails : LIR-VEHI 100R-FI Lenkrolle mit stop-fix
Gehäuse: Serie LIR
- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen
- leichtgängiger Lauf bei geringem Verschleiß, hohe Lebensdauer
- Drehkranzspiel an Hochtemperatureinsatz angepasst
- hochhitzebeständiges Fett
Rad: Serie VEHI
- Reifen: hochhitzebeständiger Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe schwarz
- Felge: Stahlblech, gepresst, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +200 °C
- Abplattungen des Reifens durch lange Standzeiten bilden sich bei Fahrt unter Last weitestgehend zurück
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 848 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 65 kg |
| Raddurchmesser | 100 mm |
| Radbreite | 30 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | stahl |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | gummi |
| Min. Temperatur | -25 °C |
| Max. Temperatur | 200 °C |
| Lagertyp | rollenlager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | schwarz |
| 125 mm | |
| 30 mm | |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 87169090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
