Rolle für Transport Blickle LI-POSI 125G-SG, Tragfähigkeit: 120 kg
Hitzebeständige Stahlblech-Lenkrolle mit Anschraubplatte Rad mit Silikon-Gummi-Laufbelag Blickle TempLine® Comfort, hitzebeständig, spurlos grau
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:LI-POSI 125G-SG
Rubix:1326266
Hersteller:757061
EAN:4047526101138




Technische Zusammenfassung
| Tragfähigkeit | 120 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 125 mm |
| Radbreite | 40 mm |
Produktdetails : LI-POSI 125G-SG Lenkrolle
Gehäuse: Serie LI
- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen
- leichtgängiger Lauf bei geringem Verschleiß, hohe Lebensdauer
- Drehkranzspiel an Hochtemperatureinsatz angepasst
- hochhitzebeständiges Fett
Rad: Serie POSI
- Laufbelag: hochhitzebeständiger Silikon-Gummi, Härte 75 Shore A, Farbe dunkelgrau, spurlos
- Radkörper: hochhitzebeständiger Thermoplast, bruchfest, Farbe dunkelgrau
- sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +240 °C
- Ofentemperatur kurzzeitig bis +300 °C, Radtemperatur darf +240 °C nicht überschreiten
- autoklaventauglich
Technische Informationen
Attribute
| Tragfähigkeit | 120 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 125 mm |
| Radbreite | 40 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | plastik |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | gummi |
| Min. Temperatur | -25 °C |
| Max. Temperatur | 240 °C |
| Lagertyp | gleitlager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | grau |
| 150 mm | |
| 40 mm | |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
81,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
97,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage