LI-VEHI 200R-FI Stahlblech-Lenkrolle hitzebeständig
Hitzebeständige Stahlblech-Lenkrolle mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix' Rad mit Vollgummireifen Blickle TempLine® Basic, mit Kunststoff-Felge, hitzebeständig
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:LI-VEHI 200R-FI
Rubix:1166431
Hersteller:763582
EAN:4047526122010




Technische Zusammenfassung
| Tragfähigkeit | 180 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 200 mm |
| Radbreite | 50 mm |
Produktdetails : LI-VEHI 200R-FI Stahlblech-Lenkrolle hitzebeständig
Gehäuse: Serie LI
- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen
- leichtgängiger Lauf bei geringem Verschleiß, hohe Lebensdauer
- Drehkranzspiel an Hochtemperatureinsatz angepasst
- hochhitzebeständiges Fett
Rad: Serie VEHI
- Reifen: hochhitzebeständiger Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe schwarz
- Felge: Stahlblech, gepresst, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +200 °C
- Abplattungen des Reifens durch lange Standzeiten bilden sich bei Fahrt unter Last weitestgehend zurück
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3656 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 180 kg |
| Raddurchmesser | 200 mm |
| Radbreite | 50 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | stahl |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | gummi |
| Min. Temperatur | -25 °C |
| Max. Temperatur | 200 °C |
| Lagertyp | rollenlager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | schwarz |
| 235 mm | |
| 50 mm | |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 87169090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
156,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
186,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage