Rolle für Transport Blickle BI-G 100G, Tragfähigkeit: 250 kg
Hitzebeständige Stahlblech-Bockrolle mit Anschraubplatte Rad aus Guss
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:BI-G 100G
Rubix:1323545
Hersteller:754882
EAN:4047526115012




Technische Zusammenfassung
| Tragfähigkeit | 250 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 100 mm |
| Radbreite | 35 mm |
Produktdetails : BI-G 100G Bockrolle
Gehäuse: Serie BIK
- starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
Rad: Serie G
- robuster Grauguss, Härte 180–220 HB, Schmiernippel, lackiert, Farbe silber
- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -100 °C bis +600 °C
- bei druckempfindlichen Böden Flächenpressung beachten
- bei Gleitlagerversion auf ausreichende, regelmäßige Schmierung achten
- Schmierung mit einem der Anwendungstemperatur angepassten Schmierstoff
- Bei Temperaturen über +70 °C kann sich die Tragfähigkeit reduzieren, siehe Seite null
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1297 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 250 kg |
| Raddurchmesser | 100 mm |
| Radbreite | 35 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | gusseisen |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | gusseisen |
| Min. Temperatur | -100 °C |
| Max. Temperatur | 600 °C |
| Lagertyp | gleitlager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | silber |
| 130 mm | |
| 35 mm | |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage