LIXR-POSI 100G-FI-OF Hitzebeständige Edelstahl-Lenkrolle TempLine Comfort

Hitzebeständige Edelstahl-Lenkrolle mit Rückenloch, mit Feststeller 'stop-fix' Rad mit Silikon-Gummi-Laufbelag Blickle TempLine® Comfort, hitzebeständig

Siehe technische Informationen

Referenzen

Blickle:LIXR-POSI 100G-FI-OF
Rubix:987763
Hersteller:763598
EAN:4047526122171
LIXR-POSI 100G-FI-OF Hitzebeständige Edelstahl-Lenkrolle TempLine Comfort

Technische Zusammenfassung

Tragfähigkeit100 kg
Raddurchmesser100 mm
Radbreite40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LIXR-POSI 100G-FI-OF Hitzebeständige Edelstahl-Lenkrolle TempLine Comfort


Gehäuse: Serie LIXR

  • hochwertiger Chromnickelstahl (1.4301/AISI 304), rostfrei, gleitgeschliffen
  • zweifache Kugellagerung im Drehkranz
  • stabiler Mittelbolzen
  • leichtgängiger Lauf bei geringem Verschleiß, hohe Lebensdauer
  • Drehkranzspiel an Hochtemperatureinsatz angepasst
  • standardmäßig ohne Fett ("-OF")
  • sämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständig

Rad: Serie POSI

  • Laufbelag: hochhitzebeständiger Silikon-Gummi, Härte 75 Shore A, Farbe schwarz, spurlos
  • Radkörper: hochhitzebeständiger Thermoplast, bruchfest, Farbe dunkelgrau

Sonstige Eigenschaften:

  • sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +250 °C
  • Ofentemperatur kurzzeitig bis +300 °C, Radtemperatur darf +250 °C nicht überschreiten
  • autoklaventauglich

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht811 g
Tragfähigkeit100 kg
Raddurchmesser100 mm
Radbreite40 mm
Radkörper-/Felgenmaterialplastik
Laufbelag-/Reifenmaterialgummi
Min. Temperatur-25 °C
Max. Temperatur250 °C
Lagertypgleitlager
Laufbelag- / Reifenfarbeschwarz
125 mm
40 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode87169090
108,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
129,67 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Tragfähigkeit

Raddurchmesser