LE-POEV 200K-FI-SG-FA Lenkrolle mit Fadenschutz
Hitzebeständige Edelstahl-Lenkrolle mit Anschraubplatte Duroplast-Rad Blickle TempLine® Classic, hitzebeständig
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:LE-POEV 200KA-FI-SG-FA
Rubix:220961
Hersteller:743832
EAN:4047526014308


Technische Zusammenfassung
| Tragfähigkeit | 300 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 200 mm |
| Radbreite | 50 mm |
Produktdetails : LE-POEV 200K-FI-SG-FA Lenkrolle mit Fadenschutz
Gehäuse: Serie LIX
- hochwertiger Chromnickelstahl (1.4301/AISI 304), rostfrei, gleitgeschliffen
- sämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständig
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen
- leichtgängiger Lauf bei geringem Verschleiß, hohe Lebensdauer
- Drehkranzspiel an Hochtemperatureinsatz angepasst
- standardmäßig ohne Fett ("-OF")
Rad: Serie PHN
- Phenolharz, Härte 90 Shore D, Farbe schwarz
- Temperaturbeständigkeit:
Gleitlagerversion: -35 °C bis +260 °C, kurzzeitig bis +300 °C
Kugellagerversion ("HK"): -25 °C bis +250 °C
Kugellagerversion ("IK"): -30 °C bis +260 °C
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit:
Gleitlagerversion: -35 °C bis +260 °C, kurzzeitig bis +300 °C
Kugellagerversion ("HK"): -25 °C bis +250 °C
Kugellagerversion ("IK"): -30 °C bis +260 °C - Räder für raue Böden und Schwellenüberfahrten nur bedingt geeignet
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3120 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 300 kg |
| Raddurchmesser | 200 mm |
| Radbreite | 50 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | polyamid |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | gummi |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Lagertyp | kugellager (cc) |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | grau |
| Shorehärte A | 65 Shore |
| Plattenlänge | 140 mm |
| 235 mm | |
| 50 mm | |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 87169090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
116,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
138,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen