Referenzen
Fischer:543404
Rubix:1999957
Hersteller:FBZ 12/20
EAN:4048962305531





Dokumente
Produktdetails : FBZ 12/20 Bolzenanker
Die wirtschaftliche Lösung für alle Standardbefestigungen.
• Wirtschftlicher Stahlanker für gerissenen Beton
• Sichere Funktion und einfache Montage
• Verfügbar in galvanisch verzinktem Stahl und nicht rostendem Stahl
• Ideal für Verankerungen von Geländern, Kabeltrassen und Konsolen
Der fischer Bolzenanker FBZ ist der wirtschaftliche Stahlanker für gerissenen Beton. Mit dem FBZ werden die einwirkenden Lasten sicher in den Untergrund eingeleitet. Ideal ist der Stahlanker beispielsweise für die Verankerung von Geländern, Kabeltrassen und Konsolen.
Funktion:
• Der FBZ ist geeignet für die Vor- und Durchsteckmontage
• Beim Anziehen der Mutter wird der Konusbolzen in den Spreizclip gezogen und verspannt diesen gegen die Bohrlochwand
• Bei Erreichen des vorgegebenen Drehmoments ist der Anker zulassungskonform gesetzt
Stärken
• Sichere Funktion und einfache Montage
• Zwei Verankerungstiefen für mehr Flexibilität in der Anwendung
• Verwendung von Hohlbohrern und Diamantbohrkronen in der Europäisch Technischen Bewertung ETA geregelt
• Sortiment: M 8 – M16, lieferbar in galvanisch verzinktem Stahl und nicht rostendem Stahl
Anwendungen
• Stahlkonstruktionen
• Geländer
• Konsolen
• Leitern
• Kabeltrassen
• Maschinen
• Treppen
• Tore
• Fassaden
• Holzkonstruktionen
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 12 mm |
|---|---|
| Nutzlänge | 20 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Typ | fbz |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,74 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std