Referenzen
Gates:E270 38X6943LP/6861LI HIPOWER
Rubix:1418654
Hersteller:90062270
EAN:5412571053234

Produktdetails : 38X6861 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES
Keilriemen HI-POWER GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | e/40 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | e270 |
| Innenlänge | 6943 mm |
| Außenlänge | 6959,6 mm |
| Obere Breite | 38 mm |
| Höhe | 23 mm |
| Richtlänge | 7023 mm |
| Querschnitt | 38 mm |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
862,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.026,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
