22X7580 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES

Hi-Power C

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gates:C300 22X7640LP/7580LI HIPOWER
Rubix:1418036
Hersteller:900410300
EAN:5412571052718
22X7580 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES
Technische Zusammenfassung
Profilc/22
Riemenbezeichnungc300
Innenlänge7580 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 22X7580 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES


Ummantelter Keilriemen mit traditionellem Profil. Die gewölbte Oberseite, die konkaven Flanken und die runden Kanten garantieren eine gleichmäßige Zugspannung und einen gleichmäßigen Kontakt mit den Riemenscheibenrillen. Die Lebensdauer wird verlängert und der Verschleiß der Riemenscheiben verringert. Zuverlässigkeit und Effizienz führen zu einem ausgezeichneten Preis-/Leistungsverhältnis. Geringere Ersatz- und Wartungskosten dank längerer Lebensdauer.
Keilriemen HI-POWER GATES

Stärken

- Öl- und hitzebeständig.
- Statisch leitfähig (ISO 1813).
- Entspricht den Normen der ATEX-Richtlinien.
- UNISET-Abstimmungssystem.

Technische Informationen


Attribute
Profilc/22
Riemenbezeichnungc300
Innenlänge7580 mm
Außenlänge7638 mm
Obere Breite22 mm
Höhe14 mm
Richtlänge7638 mm
Querschnitt22 mm
Max. Temperatur60 °C
Min. Temperatur-30 °C
Zolltarifcode40103100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
298,09 exkl. MwSt.
/ Stück
354,73 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage