8110401265 Heckenscheren-Aufsatz MA-HS 50 ohne Akku Karton

Heckenscheren-Aufsatz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Metabo:601726850
Rubix:3231328
Hersteller:601726850
EAN:4061792229501
01000576, 8110401265, 601726850 Heckenscheren-Aufsatz MA-HS 50 ohne Akku Karton

Technische Zusammenfassung

Typ01000576, 8110401265, 601726850 heckenscheren-aufsatz ma-hs 50 ohne akku karton

Produktdetails : 8110401265 Heckenscheren-Aufsatz MA-HS 50 ohne Akku Karton


Zum Schneiden hoher Hecken und Sträucher mit dem Heckenscheren-Aufsatz des Multifunktionssystems von Metabo, der All-in-One-Lösung für viele Arbeiten im Garten
Zusammen mit dem akkubetriebenen Kombisystem MA 36-18 LTX BL Q ein umweltfreundliches, leises System, ideal für lärmsensible Einsatzbereiche
Metabo Quick-Schnellkupplungssystem für einen werkzeuglosen Wechsel der Aufsätze
Besonders effizientes, präzises Dual-Schnittsystem durch diamant- und lasergeschnittene Messerkanten auf beiden Seiten
Die Messerleiste kann in 13 Stufen und ohne Werkzeug um 215° gedreht werden für den optimalen Winkel unter allen Arbeitsbedingungen
Der Stoßschutz schützt den Anwender und das Getriebe bei Arbeiten in Wand- oder Bodennähe vor Rückschlägen
Robust im Einsatz durch den langlebigen Metallantrieb
Einfacher Transport und platzsparende Lagerung dank der klappbaren Messerleiste

Mit:
Schutzhülle
Heckenscheren-Aufsatz MA-HS 50

Produkteigenschaften:

  • Heckenscheren-Aufsatz für Akku-Multifunktionsantrieb MA 36-18 LTX BL Q
  • Werkzeugloser Aufsatzwechsel
  • Dual-Schnittsystem mit beidseitig diamantgeschliffene und lasergeschnittene Messerzähne
  • Messerbalken werkzeuglos schwenkbar um 215° in 13 Stufen
  • Anstoßschutz schützt Anwender und Getriebe
  • Robust im Einsatz durch langlebiges Metallgetriebe
    Lieferumfang: Aufsatz, Messerschutzköcher

  • Stärken

    Zum Schneiden hoher Hecken und Sträucher mit dem Heckenscheren-Aufsatz des Multifunktionssystems von Metabo, der All-in-One-Lösung für viele Arbeiten im Garten|Zusammen mit dem akkubetriebenen Kombisystem MA 36-18 LTX BL Q ein umweltfreundliches, leises System, ideal für lärmsensible Einsatzbereiche|Metabo Quick-Schnellkupplungssystem für einen werkzeuglosen Wechsel der Aufsätze|Besonders effizientes, präzises Dual-Schnittsystem durch diamant- und lasergeschnittene Messerkanten auf beiden Seiten|Die Messerleiste kann in 13 Stufen und ohne Werkzeug um 215° gedreht werden für den optimalen Winkel unter allen Arbeitsbedingungen|Der Stoßschutz schützt den Anwender und das Getriebe bei Arbeiten in Wand- oder Bodennähe vor Rückschlägen|Robust im Einsatz durch den langlebigen Metallantrieb|Einfacher Transport und platzsparende Lagerung dank der klappbaren Messerleiste

    Technische Informationen


    Attribute
    Typ01000576, 8110401265, 601726850 heckenscheren-aufsatz ma-hs 50 ohne akku karton
    157,70 € exkl. MwSt.
    / Stück
    187,66 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage