Rolle für Transport Blickle LRA-TPA 50KF-E04, Tragfähigkeit: 50 kg

Heberollen mit ortsfestem Betätigungshebel und integriertem Feststellfuß, mit Anschraubplatte Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Aluminium-Radkörper

Siehe technische Informationen
Referenzen
Blickle:LRA-TPA 50KF-E04
Rubix:226840
Hersteller:698167
EAN:4047526698164
LRA-TPA 50K-FK-E04 Lenkrolle mit Fadenschutz Kunststoff
Technische Zusammenfassung
Tragfähigkeit50 kg
Raddurchmesser50 mm
Radbreite19 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LRA-TPA 50K-FK-E04 Lenkrolle mit Fadenschutz Kunststoff


Gehäuse: Serie HRLK

  • starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
  • zweifache Kugellagerung im Drehkranz
  • Drehkranzabdichtung
  • minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung
  • Feststellfuß aus Stahl mit Gummiauflage
  • Höhenverstellung mittels Betätigungshebel

Rad: Serie ALTH

  • Laufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A, Farbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
  • Radkörper: Aluminium-Druckguss, Farbe silbergrau

Sonstige Eigenschaften:

  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht326 g
Tragfähigkeit50 kg
Raddurchmesser50 mm
Radbreite19 mm
Radkörper-/Felgenmaterialpolypropylen
Laufbelag-/Reifenmaterialgummi
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur60 °C
Lagertypkugellager (c)
Laufbelag- / Reifenfarbegrau
Shorehärte A85 Shore
72 mm
19 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode87169090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,94 exkl. MwSt.
/ Stück
22,54 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Raddurchmesser

Radbreite

Wählen Sie Varianten (2)