Referenzen
Rubix-DE:4332163793137
Rubix:1041035
Hersteller:4332163793137





Technische Zusammenfassung
| Max. Nutzlast | 4000 kg |
|---|---|
| Werkstoff | polyester |
| Bandbreite | 75 mm |
Produktdetails : 3310013405 Hebeband 75 mm 2000 kg 3 m
• Tragfähigkeit direkt: 2000 kg
• Tragfähigkeit umgelegt: 4000 kg
• Tragfähigkeit geschnürt: 1600 kg
• Nutzlänge: 3 m
• Bandbreite: 75 mm
• Farbcode: grün
• Tragfähigkeit umgelegt: 4000 kg
• Tragfähigkeit geschnürt: 1600 kg
• Nutzlänge: 3 m
• Bandbreite: 75 mm
• Farbcode: grün
Hebeband, 2000 kg, 3 m
Stärken
• Hebeband aus hochstabilem Material
• Gefertigt aus langlebigem Polyester (PES), DIN EN 1492-1
• Geringes Eigengewicht bei hoher Tragfähigkeit
• 2-lagige Ausführung
• Schlaufen mit Polyesterverstärkung
• Gurtband formstabilisiert, verstreckt und appretiert
• Die Gurtbandfarbe ist gelb, die Schlaufenverstärkung ist im EN-Farbcode
• Oberflächenschonend und sicher
• GS-geprüft
• Minimale Dehnung
• Gefertigt aus langlebigem Polyester (PES), DIN EN 1492-1
• Geringes Eigengewicht bei hoher Tragfähigkeit
• 2-lagige Ausführung
• Schlaufen mit Polyesterverstärkung
• Gurtband formstabilisiert, verstreckt und appretiert
• Die Gurtbandfarbe ist gelb, die Schlaufenverstärkung ist im EN-Farbcode
• Oberflächenschonend und sicher
• GS-geprüft
• Minimale Dehnung
Technische Informationen
Attribute
| Max. Nutzlast | 4000 kg |
|---|---|
| Werkstoff | polyester |
| Bandbreite | 75 mm |
| Länge | 3 m |
| Farbe | grün |
| Zolltarifcode | 63079098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,42 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std