842844 Hebeband Flach - Kat. 2 Größe 4M 5 To. Farbe: Rot B150 mm

Flacher Anschlaggurt Klasse 2

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Spartex:842844
Rubix:2861461
EAN:3660338063602
842844 Hebeband Flach - Kat. 2 Größe 4M 5 To. Farbe: Rot B150 mm

Technische Zusammenfassung

Max. Nutzlast5000 kg
Werkstoffhochfeste textilien
Bandbreite150 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 842844 Hebeband Flach - Kat. 2 Größe 4M 5 To. Farbe: Rot B150 mm


Schlinge Typ B, 2 Tragegurte, Faltschlaufe.
Arbeitsfaktor: 1:7.
Schützen Sie Ihre Schlingen zu Ihrer Sicherheit. Für den Schutz an scharfen Kanten zu schützen, kontaktieren Sie uns.
Wichtig: Diese Schlaufenlängen wurden so definiert, dass sie einen alpha-Öffnungswinkel der Schlaufen zwischen 10 und 20° erfüllen, wenn die Bänder verwendet werden. Tatsächlich wird die Schleife durch einen zu großen Winkel geöffnet. Umgekehrt erzeugt ein zu schmaler Winkel eine Biegespannung an der Hebeachse. Norm: EN 1492-1

Stärken

Ideal zur Befestigung an einem Haken. Individuelle Rückverfolgbarkeit jedes Produkts (mit Konformitätsbescheinigung geliefert)

Technische Informationen


Attribute
Max. Nutzlast5000 kg
Werkstoffhochfeste textilien
Bandbreite150 mm
Länge4 m
Farberot
59,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
70,34 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Max. Nutzlast

Werkstoff

Bandbreite

Länge

Farbe