Referenzen
Rubix-DE:9900018089
Rubix:1107005





Technische Zusammenfassung
| Max. Nutzlast | 12000 kg |
|---|---|
| Werkstoff | polyester |
| Bandbreite | 180 mm |
Produktdetails : 3310013465 Hebeband braun 6000 kg 3 m x 180 mm
• Tragfähigkeit direkt: 6000 kg
• Tragfähigkeit umgelegt: 12000 kg
• Tragfähigkeit geschnürt: 4800 kg
• Nutzlänge: 3 m
• Bandbreite: 180 mm
• Farbcode: braun
• Tragfähigkeit umgelegt: 12000 kg
• Tragfähigkeit geschnürt: 4800 kg
• Nutzlänge: 3 m
• Bandbreite: 180 mm
• Farbcode: braun
Hebeband, 6000 kg, 3 m
Stärken
• Hebeband aus hochstabilem Material
• Gefertigt aus langlebigem Polyester (PES), DIN EN 1492-1
• Geringes Eigengewicht bei hoher Tragfähigkeit
• 2-lagige Ausführung
• Schlaufen mit Polyesterverstärkung
• Gurtband formstabilisiert, verstreckt und appretiert
• Die Gurtbandfarbe ist gelb, die Schlaufenverstärkung ist im EN-Farbcode
• Oberflächenschonend und sicher
• GS-geprüft
• Minimale Dehnung
• Gefertigt aus langlebigem Polyester (PES), DIN EN 1492-1
• Geringes Eigengewicht bei hoher Tragfähigkeit
• 2-lagige Ausführung
• Schlaufen mit Polyesterverstärkung
• Gurtband formstabilisiert, verstreckt und appretiert
• Die Gurtbandfarbe ist gelb, die Schlaufenverstärkung ist im EN-Farbcode
• Oberflächenschonend und sicher
• GS-geprüft
• Minimale Dehnung
Technische Informationen
Attribute
| Max. Nutzlast | 12000 kg |
|---|---|
| Werkstoff | polyester |
| Bandbreite | 180 mm |
| Länge | 3 m |
| Farbe | braun |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 63079098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
84,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
100,09 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std