Referenzen
Rubix-DE:9900018083
Rubix:1106908





Technische Zusammenfassung
| Max. Nutzlast | 6000 kg |
|---|---|
| Werkstoff | polyester |
| Bandbreite | 90 mm |
Produktdetails : 3310013435 Hebeband gelb 3000 kg 4 m x 90 mm
• Tragfähigkeit direkt: 3000 kg
• Tragfähigkeit umgelegt: 6000 kg
• Tragfähigkeit geschnürt: 2400 kg
• Nutzlänge: 4 m
• Bandbreite: 90 mm
• Farbcode: gelb
• Tragfähigkeit umgelegt: 6000 kg
• Tragfähigkeit geschnürt: 2400 kg
• Nutzlänge: 4 m
• Bandbreite: 90 mm
• Farbcode: gelb
Hebeband, 3000 kg, 4 m
Stärken
• Hebeband aus hochstabilem Material
• Gefertigt aus langlebigem Polyester (PES), DIN EN 1492-1
• Geringes Eigengewicht bei hoher Tragfähigkeit
• 2-lagige Ausführung
• Schlaufen mit Polyesterverstärkung
• Gurtband formstabilisiert, verstreckt und appretiert
• Die Gurtbandfarbe ist gelb, die Schlaufenverstärkung ist im EN-Farbcode
• Oberflächenschonend und sicher
• GS-geprüft
• Minimale Dehnung
• Gefertigt aus langlebigem Polyester (PES), DIN EN 1492-1
• Geringes Eigengewicht bei hoher Tragfähigkeit
• 2-lagige Ausführung
• Schlaufen mit Polyesterverstärkung
• Gurtband formstabilisiert, verstreckt und appretiert
• Die Gurtbandfarbe ist gelb, die Schlaufenverstärkung ist im EN-Farbcode
• Oberflächenschonend und sicher
• GS-geprüft
• Minimale Dehnung
Technische Informationen
Attribute
| Max. Nutzlast | 6000 kg |
|---|---|
| Werkstoff | polyester |
| Bandbreite | 90 mm |
| Länge | 4 m |
| Farbe | gelb |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 63079098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,80 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std