Referenzen
Rubix-DE:3310013375
Rubix:1106922


Technische Zusammenfassung
| Max. Nutzlast | 2000 kg |
|---|---|
| Werkstoff | polyester |
| Bandbreite | 50 mm |
Produktdetails : 3310013375 Hebeband violett 1000 kg 2 m x 50 mm
• Tragfähigkeit direkt: 1000 kg
• Tragfähigkeit umgelegt: 2000 kg
• Tragfähigkeit geschnürt: 800 kg
• Nutzlänge: 2 m
• Bandbreite: 50 mm
• Farbcode: violett
• Tragfähigkeit umgelegt: 2000 kg
• Tragfähigkeit geschnürt: 800 kg
• Nutzlänge: 2 m
• Bandbreite: 50 mm
• Farbcode: violett
Hebeband, 1000 kg, 2 m
Stärken
• Hebeband aus hochstabilem Material
• Gefertigt aus langlebigem Polyester (PES), DIN EN 1492-1
• Geringes Eigengewicht bei hoher Tragfähigkeit
• 2-lagige Ausführung
• Schlaufen mit Polyesterverstärkung
• Gurtband formstabilisiert, verstreckt und appretiert
• Die Gurtbandfarbe ist gelb, die Schlaufenverstärkung ist im EN-Farbcode
• Oberflächenschonend und sicher
• GS-geprüft
• Minimale Dehnung
• Gefertigt aus langlebigem Polyester (PES), DIN EN 1492-1
• Geringes Eigengewicht bei hoher Tragfähigkeit
• 2-lagige Ausführung
• Schlaufen mit Polyesterverstärkung
• Gurtband formstabilisiert, verstreckt und appretiert
• Die Gurtbandfarbe ist gelb, die Schlaufenverstärkung ist im EN-Farbcode
• Oberflächenschonend und sicher
• GS-geprüft
• Minimale Dehnung
Technische Informationen
Attribute
| Max. Nutzlast | 2000 kg |
|---|---|
| Werkstoff | polyester |
| Bandbreite | 50 mm |
| Länge | 2 m |
| Farbe | violett |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,90 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std