862651 VHM Schaftfräser Typ UNI 3Z D.12,0 mm blank
HARTMETALL-FRÄSSTIFT - KURZ - 3 ZÄHNE - ZYLINDERSCHAFT - OZMA
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:862651
Rubix:3264359
EAN:3660338173158


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schaftdurchmesser | 12 mm |
Produktdetails : 862651 VHM Schaftfräser Typ UNI 3Z D.12,0 mm blank
Hartmetallfräser - kurz 3 Schneiden - zylindrischer Schaft - ozma
VHM Schaftfräser Typ UNI 3Z D.12,0 mm blank
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schaftdurchmesser | 12 mm |
| Anzahl Zähne | 3 |
| Schnittlänge | 22 mm |
| Gesamtlänge | 70 mm |
| Mittelschnitt | ja |
| Schneidstoff | hartmetall |
| Beschichtung | ozma |
| Steigungswinkel | 30 ° |
| Zu bearbeitender Werkstoff | stahl / nichteisenmetalle / rostfreier stahl / gusseisen |
| Nutzlänge | 22 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,36 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar