862558 VHM Schaftfräser Typ UNI 3Z D.20,0 mm OZMA
HARTMETALL-FRÄSSTIFT - EXTRAKURZ - 3 ZÄHNE - ZYLINDERSCHAFT - OZMA
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:862558
Rubix:3264287
EAN:3660338172304


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schaftdurchmesser | 20 mm |
Produktdetails : 862558 VHM Schaftfräser Typ UNI 3Z D.20,0 mm OZMA
VHM Schaftfräser Typ UNI 3Z D.20,0 mm OZMA
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schaftdurchmesser | 20 mm |
| Anzahl Zähne | 3 |
| Schnittlänge | 22 mm |
| Gesamtlänge | 75 mm |
| Mittelschnitt | nicht |
| Schneidstoff | hartmetall |
| Beschichtung | ozma |
| Steigungswinkel | 30 ° |
| Zu bearbeitender Werkstoff | stahl / nichteisenmetalle / rostfreier stahl / gusseisen |
| Nutzlänge | 22 mm |
| Schnittwinkel | 30 ° |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
104,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
124,81 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar