CUT-847261 HM-Frässtift, Rundkegelform, 12,7 x 25-6 BALL NOSED TREE
Hartmetall-Fräse
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:847261
Rubix:3049096
EAN:3660338086199


Technische Zusammenfassung
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Kopfform | kugelkopf-baum |
| Gesamtlänge | 70 mm |
Produktdetails : CUT-847261 HM-Frässtift, Rundkegelform, 12,7 x 25-6 BALL NOSED TREE
CNC-bearbeiteter Hartmetallbohrer mit neuester Schneidgeometrie
Hartmetallbohrer F 12,7x25-6 Kugelnasenbaum-Doppel
Schnelles Entfernen von Materialien von einer Vielzahl von Materialien: Messing, Bronze, Kupfer, Nickel, Stahl, Gusseisen, Edelstahl, Titan
Schnelles Entfernen von Materialien von einer Vielzahl von Materialien: Messing, Bronze, Kupfer, Nickel, Stahl, Gusseisen, Edelstahl, Titan
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Kopfform | kugelkopf-baum |
| Gesamtlänge | 70 mm |
| Kopfdurchmesser | 12,7 mm |
| Anwendungsbereich | universal |
| Nutzlänge | 25 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort