IH35033221/50 Vinitress 19 X 26

Hannifin Vinitress 19 X 26

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:IH35033221/50
Rubix:1343017
Hersteller:IH35033221/50
IH35033221/50 Vinitress 19 X 26

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser19 mm
Max. Betriebsdruck10 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : IH35033221/50 Vinitress 19 X 26


Anwendung: Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Marke: Parker
Kompatibles Fitting: k.A.
Material der Abdeckung: PVC
Abteilung: Polymer Hose Division Europe
Schlauch Innendurchmesser (mm): 19
Schlauch-Innenrohr-Material: n/a
Schlauch-Verstärkungsmaterial: Textil
Industrie: Landwirtschaft, allgemeine Industrie
Innendurchmesser: 3/4, 19
Länge: 50
Baumaterialien: Gummi
Maximaler Betriebsdruck: 150, 10
Maximale Betriebstemperatur: 60, 140
Medien: Lebensmittel und Getränke
Minimaler Biegeradius: 4,331, 110
Minimale Betriebstemperatur: -20, -4
Betriebsmerkmale: Sterilisation bei 130 °C für kurze Zeit.
Außendurchmesser: 1.024, 26
Produktart: Lieferung
Produkttyp: Food Grade Schlauch, Transferschlauch
Spezifikationen: EU 10/2011 Klasse A, B und C
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Gewicht: 0,30, 0,2, 0,20

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser19 mm
Max. Betriebsdruck10 bar
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur60 °C
Länge50 m
Biegeradius110 mm
Zolltarifcode39173900
26.120,00 € exkl. MwSt.
/ 4.000 Stück
31.082,80 € inkl. MwSt.