1/8 HHP-S Verschlusskappe

Hannifin Verschlusskappe

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:1/8 HHP-S
Rubix:1341497
Hersteller:1/8 HHP-S
1/8 HHP-S Verschlusskappe

Technische Zusammenfassung

Typstopfen
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1/8 HHP-S Verschlusskappe


Parker's Rohrarmaturen- und Portadapter-Produktlinie bietet eine große Auswahl an Gewindearten, einschließlich NPT, NPTF, NPSM, BSPT, BSPP, SAE O-ring Boss (ORB), ISO 6149 und metrisch. Alle Armaturen und Adapter in dieser Produktlinie erfüllen oder übertreffen die Branchenvorgaben.

Märkte:
• Bauwesen
• Militärische Bodensysteme
• Hubarbeitsbühnen
• Landwirtschaft
• Materialumschlag
• Militärische Marine
• Werkzeugmaschinen
• Transport

Eigenschaften/Vorteile:
• Konische Gewindearmaturen bieten eine kompakte Baugröße für Effizienz und weisen eine hohe Temperaturbeständigkeit auf.
• Geradgewindearmaturen haben unbegrenzte Wiederverwendbarkeit, eine elastomere Dichtung und es ist kein Gewindedichtmittel für die Installation erforderlich.
• Stahlarmaturen sind serienmäßig mit der Beschichtung ToughShield Plus ausgestattet, die die SAE-Anforderungen an die Korrosionsbeständigkeit bezüglich Rotrost deutlich übertrifft und laut einem unabhängigen Prüfinstitut bis zu 3.000 Stunden ohne Rotrost hält (geprüft nach ASTM B117/ISO 9227). Diese verbesserte Leistung verschafft Kunden einen Wettbewerbsvorteil durch geringere Ausfallzeiten und eine verlängerte Anlagenlebensdauer, was zu höheren Umsätzen und reduzierten Garantiekosten führt.
• Erhältlich in Stahl, Edelstahl und Messing in den Größen 1/8” bis 2” mit Betriebsdrücken von bis zu 7500 psi.
• Parker’s Robust Port Stud an verstellbaren Anschlüssen wird mit einer längeren Sicherungsmutter gefertigt, wodurch Beschädigungen der Unterlegscheibe und mögliche Leckagen nahezu eliminiert werden und die Montage nahezu fehlerfrei wird. Dieses Merkmal verbessert die interne Effizienz beim Kunden und reduziert Nacharbeitskosten, die durch Beschädigungen der Sicherungsunterlegscheibe entstehen, wie sie häufig bei herkömmlichen SAE-verstellbaren Portenden auf dem Markt auftreten.

Anwendungen:
• Anschlüsse für Hydraulikflüssigkeiten und Gase

Material des Gehäuses: Stahl
Anschluss 1 Typ: NPT/NPTF-Außengewinde
Anschluss 1 Gewindegröße (Zoll): 1/8-27
Anschlussart: Sechskant-Hohlstecker
Gewicht: 0.003956834532374101
Division: Division Rohrverschraubungen
Fitting Typ: Rohrverschraubung
Maximaler dynamischer Druck: 6000
Form: Stopfen

Technische Informationen


Attribute
Typstopfen
Werkstoffstahl
Zolltarifcode73079910
1,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,31 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std