IH30832004/40 Universal-&Vielzweckschlauch
Hannifin Universal-&Vielzweckschlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:IH30832004/40
Rubix:1587930
Hersteller:IH30832004/40

Produktdetails : IH30832004/40 Universal-&Vielzweckschlauch
Anwendung: Luft, Mehrzweck
Marke: Parker
Kompatible Verschraubungen: Siehe www.parker.com/crimpsource-euro
Deckelmaterial: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)/PVC
Auslegungsfaktor: 3:1
Abteilung: Polymer Hose Division Europe
Schlauch Innendurchmesser (mm): 16
Schlauch Innenrohr Material: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Schlauch-Verstärkungsmaterial: Synthetisches Textilgarn
Industrie: Allgemeine Industrie, Off-Road-Maschinen, Transport
Innendurchmesser: 5/8, 16
Materialien der Konstruktion: Gummi
Maximaler Betriebsdruck: 300, 2, 20
Maximale Betriebstemperatur: 100 °C mit Spitzen bis zu 120°C für Öl, 212 °F mit Spitzen bis zu 248 °F für Öl
Maximaler Betriebsdruck (bar): 20
Medien: Kraftstoffe - Überprüfen Sie den Kraftstofftyp anhand unserer Katalogtabelle, Mineralöl-Hydraulikflüssigkeiten, Wasser
Mindestbiegeradius: 65, 2.559
Mindestbetriebstemperatur: -35, -31
Außendurchmesser: 0.905, 23
Produktart: Lieferung
Produkttyp: Kraftstoffschlauch, Ölschlauch, Transferschlauch
Spezifikationen Met: Parker Spezifikationen
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Gewicht: 0,21, 0,31
Marke: Parker
Kompatible Verschraubungen: Siehe www.parker.com/crimpsource-euro
Deckelmaterial: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)/PVC
Auslegungsfaktor: 3:1
Abteilung: Polymer Hose Division Europe
Schlauch Innendurchmesser (mm): 16
Schlauch Innenrohr Material: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Schlauch-Verstärkungsmaterial: Synthetisches Textilgarn
Industrie: Allgemeine Industrie, Off-Road-Maschinen, Transport
Innendurchmesser: 5/8, 16
Materialien der Konstruktion: Gummi
Maximaler Betriebsdruck: 300, 2, 20
Maximale Betriebstemperatur: 100 °C mit Spitzen bis zu 120°C für Öl, 212 °F mit Spitzen bis zu 248 °F für Öl
Maximaler Betriebsdruck (bar): 20
Medien: Kraftstoffe - Überprüfen Sie den Kraftstofftyp anhand unserer Katalogtabelle, Mineralöl-Hydraulikflüssigkeiten, Wasser
Mindestbiegeradius: 65, 2.559
Mindestbetriebstemperatur: -35, -31
Außendurchmesser: 0.905, 23
Produktart: Lieferung
Produkttyp: Kraftstoffschlauch, Ölschlauch, Transferschlauch
Spezifikationen Met: Parker Spezifikationen
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Gewicht: 0,21, 0,31
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 20 bar |
| Biegeradius | 65 mm |
| Zolltarifcode | 40093100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,50 € exkl. MwSt.
/ 0,1
1,78 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
