12FMTXS T-Lok Ger. Einschraubstutzen
Hannifin T-Lok Ger. Einschraubstutzen
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:12FMTXS
Rubix:1341633
Hersteller:12FMTXS

Produktdetails : 12FMTXS T-Lok Ger. Einschraubstutzen
Material des Gehäuses: Stahl
Anschluss 1 Größe: 37° Bördel-Außengewinde
Anschluss 1 Rohr-Außendurchmesser: 1/2, 12
Anschluss 2 Größe: NPT/NPTF-Außengewinde
Anschluss 2 Gewindegröße: 3/8-18, na
Anschlussart: Rohr auf NPTF mit metrischem Sechskant
Division: Division Rohrverschraubungen
Maximaler dynamischer Druck: 6000
Form: Gerade
Spezifikationen nach: SAE J514
Anschluss 1 Größe: 37° Bördel-Außengewinde
Anschluss 1 Rohr-Außendurchmesser: 1/2, 12
Anschluss 2 Größe: NPT/NPTF-Außengewinde
Anschluss 2 Gewindegröße: 3/8-18, na
Anschlussart: Rohr auf NPTF mit metrischem Sechskant
Division: Division Rohrverschraubungen
Maximaler dynamischer Druck: 6000
Form: Gerade
Spezifikationen nach: SAE J514
Technische Informationen
Attribute
| Typ | stehbolzenverbinder |
|---|---|
| Größe | 3/4 |
| Zolltarifcode | 73079910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,05 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
