Referenzen
Parker:RHD08SCF
Rubix:1495105
Hersteller:RHD08SCF


Technische Zusammenfassung
| Anschluss | eo 24 konusende (beidseitig) '' |
|---|---|
| Werkstoff | stahl (cf, chrom6-frei); dichtungen nbr (z. b. perbunan) |
| Min. Betriebsdruck | 1 bar |
Produktdetails : RHD08SCF Rückschlagventil
Betätigungsart: Mechanisch
Gehäusematerial: Stahl
Konfiguration: k.A.
Anschluss 1 Größe: 08
Anschluss 1 Größe: k.A.
Anschluss 1 Rohr-Außendurchmesser: 8 mm
Anschluss 1 Typ: EO 24° Konusende
Anschluss 1 Typ: 24° Konusende
Anschluss 2 Größe: 08
Anschluss 2 Größe: n/a
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser: 8 mm
Anschluss 2 Typ: EO 24° Konusende
Anschluss 2 Typ: 24° Konusende
Verbindung 3 Größe: k.A.
Verbindung 3 Typ: k.A.
Bruchdruck: 1
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Durchflussrichtung: n/a
Baumaterialien: Stahl
Maximale Durchflussmenge: n/a
Maximaler Betriebsdruck: 420
Maximale Betriebstemperatur: +120
Minimale Betriebstemperatur: -40
Befestigungsart: Schraube
Nenn-Innendurchmesser: 3,5 mm
Optionales Zubehör: Vormontiert mit Mutter und EO-PSR Schneidring
Produktreihe: Schwer
Produkttyp: Rückschlagventil für 2 Schläuche
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungswerkstoff: n/a
Gehäusematerial: Stahl
Konfiguration: k.A.
Anschluss 1 Größe: 08
Anschluss 1 Größe: k.A.
Anschluss 1 Rohr-Außendurchmesser: 8 mm
Anschluss 1 Typ: EO 24° Konusende
Anschluss 1 Typ: 24° Konusende
Anschluss 2 Größe: 08
Anschluss 2 Größe: n/a
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser: 8 mm
Anschluss 2 Typ: EO 24° Konusende
Anschluss 2 Typ: 24° Konusende
Verbindung 3 Größe: k.A.
Verbindung 3 Typ: k.A.
Bruchdruck: 1
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Durchflussrichtung: n/a
Baumaterialien: Stahl
Maximale Durchflussmenge: n/a
Maximaler Betriebsdruck: 420
Maximale Betriebstemperatur: +120
Minimale Betriebstemperatur: -40
Befestigungsart: Schraube
Nenn-Innendurchmesser: 3,5 mm
Optionales Zubehör: Vormontiert mit Mutter und EO-PSR Schneidring
Produktreihe: Schwer
Produkttyp: Rückschlagventil für 2 Schläuche
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungswerkstoff: n/a
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss | eo 24 konusende (beidseitig) '' |
|---|---|
| Werkstoff | stahl (cf, chrom6-frei); dichtungen nbr (z. b. perbunan) |
| Min. Betriebsdruck | 1 bar |
| Max. Betriebsdruck | 420 bar |
| Typ | rhd rkschlagventil (non return valve) |
| Zolltarifcode | 84813091 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,94 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std