1CF56-8-4 Dichtkegel 90° mit Überwurfmutter metrisch, leichte Reihe
Hannifin LIGHT METRIC 90 DEG ELBOW
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:1CF56-8-4
Rubix:986314
Hersteller:1CF56-8-4


Technische Zusammenfassung
| Typ | metrische l-buchse - schwenkbar (24°-konus mit o-ring) |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : 1CF56-8-4 Dichtkegel 90° mit Überwurfmutter metrisch, leichte Reihe
Anwendung: Mitteldruckhydraulik, landwirtschaftliche Geräte, Baumaschinen, Materialtransport, Werkzeugmaschinen
Körpermaterial: Stahl
Marke: Parker
Beschichtung: Chrom 6 frei beschichtet
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Schlauch-Innendurchmesser: 1/4" (I.D.)
Anschluss 1 Größe: 6,4 mm Schlauch I.D., 1/4 Zoll Schlauch I.D., -4 (Größe)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: M14x1,5 mm Gewinde
Anschluss 2 Größe: M14x1,5
Anschluss 2 Typ: Innengewinde, metrisch L, 24° Konus (mit O-Ring), drehbar
Anschluss 2 Typ: Innengewinde metrisch L - Drehgelenk (24° Konus mit O-Ring)
Anschlusslänge: 30 mm (siehe Zeichnungslegende B)
Haftungsausschluss: Der Anwender ist durch seine eigenen Analysen und Tests allein dafür verantwortlich, die endgültige Auswahl des Systems und der Komponenten zu treffen und sicherzustellen, dass alle Leistungs-, Haltbarkeits-, Wartungs-, Sicherheits- und Warnanforderungen der Anwendung erfüllt werden. Die u
Division: Polymer Hose Division Europe
Tropfenlänge: 28,5 mm (siehe Zeichnungslegende E)
Fittinglänge: 55 mm (siehe Zeichnungslegende A)
Für Flüssigkeiten: Chemikalien, Hydraulikflüssigkeiten, Öl, Wasser, Luft
Hex Größe: 17 mm (siehe Zeichnungslegende J)
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Off-Road-Maschinen, Transportwesen
Maximaler Betriebsdruck: 425, 42,5
Anschlussart: DKOL
Produkttyp: Schlauchverschraubungen
Form: Winkel 90°
Spezifikationen nach: ISO 12151-2-SWE-L
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Körpermaterial: Stahl
Marke: Parker
Beschichtung: Chrom 6 frei beschichtet
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Schlauch-Innendurchmesser: 1/4" (I.D.)
Anschluss 1 Größe: 6,4 mm Schlauch I.D., 1/4 Zoll Schlauch I.D., -4 (Größe)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: M14x1,5 mm Gewinde
Anschluss 2 Größe: M14x1,5
Anschluss 2 Typ: Innengewinde, metrisch L, 24° Konus (mit O-Ring), drehbar
Anschluss 2 Typ: Innengewinde metrisch L - Drehgelenk (24° Konus mit O-Ring)
Anschlusslänge: 30 mm (siehe Zeichnungslegende B)
Haftungsausschluss: Der Anwender ist durch seine eigenen Analysen und Tests allein dafür verantwortlich, die endgültige Auswahl des Systems und der Komponenten zu treffen und sicherzustellen, dass alle Leistungs-, Haltbarkeits-, Wartungs-, Sicherheits- und Warnanforderungen der Anwendung erfüllt werden. Die u
Division: Polymer Hose Division Europe
Tropfenlänge: 28,5 mm (siehe Zeichnungslegende E)
Fittinglänge: 55 mm (siehe Zeichnungslegende A)
Für Flüssigkeiten: Chemikalien, Hydraulikflüssigkeiten, Öl, Wasser, Luft
Hex Größe: 17 mm (siehe Zeichnungslegende J)
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Off-Road-Maschinen, Transportwesen
Maximaler Betriebsdruck: 425, 42,5
Anschlussart: DKOL
Produkttyp: Schlauchverschraubungen
Form: Winkel 90°
Spezifikationen nach: ISO 12151-2-SWE-L
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Technische Informationen
Attribute
| Typ | metrische l-buchse - schwenkbar (24°-konus mit o-ring) |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,49 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std