IH35641032/50 Getränke-&Lebensmittelschlauch
Hannifin Getränke-&Lebensmittelschlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:IH35641032/50
Rubix:1587959

Produktdetails : IH35641032/50 Getränke-&Lebensmittelschlauch
Anwendung: Getränke, landwirtschaftliche Geräte, Lebensmittel
Marke: Parker
Kompatibler Fitting: k.A.
Material der Abdeckung: PVC
Auslegungsfaktor: 3:1
Abteilung: Polymer Hose Division Europe
Schlauch Innendurchmesser (mm): 32
Schlauch-Innenrohrmaterial: n/a
Schlauch-Verstärkungsmaterial: Eingebettete harmonische Stahldrahtspirale in einer transparenten PVC-Wand
Industrie: Geländemaschinen, allgemeine Industrie
Innendurchmesser: 1-1/4, 32
Länge: 50
Baumaterialien: Gummi
Maximaler Betriebsdruck: 8, 130, 9, 116
Maximale Betriebstemperatur: 140, 60, 65, 149
Medien: Lebensmittel und Getränke
Mindestbiegeradius: 5,039, 1,890, 48, 128
Mindestbetriebstemperatur: -10, 14, -5, 23
Außendurchmesser: n/a, 1,606, 40,8
Produktart: Absaugung und Förderung
Produkttyp: Lebensmitteltauglicher Schlauch, Saugschlauch, Transferschlauch
Spezifikationen: EU 10/2011 Klasse A, B und C
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Vakuumdruckbereich: 26,58, 675,06, 0,9
Gewicht: 0,44, 0,66
Marke: Parker
Kompatibler Fitting: k.A.
Material der Abdeckung: PVC
Auslegungsfaktor: 3:1
Abteilung: Polymer Hose Division Europe
Schlauch Innendurchmesser (mm): 32
Schlauch-Innenrohrmaterial: n/a
Schlauch-Verstärkungsmaterial: Eingebettete harmonische Stahldrahtspirale in einer transparenten PVC-Wand
Industrie: Geländemaschinen, allgemeine Industrie
Innendurchmesser: 1-1/4, 32
Länge: 50
Baumaterialien: Gummi
Maximaler Betriebsdruck: 8, 130, 9, 116
Maximale Betriebstemperatur: 140, 60, 65, 149
Medien: Lebensmittel und Getränke
Mindestbiegeradius: 5,039, 1,890, 48, 128
Mindestbetriebstemperatur: -10, 14, -5, 23
Außendurchmesser: n/a, 1,606, 40,8
Produktart: Absaugung und Förderung
Produkttyp: Lebensmitteltauglicher Schlauch, Saugschlauch, Transferschlauch
Spezifikationen: EU 10/2011 Klasse A, B und C
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Vakuumdruckbereich: 26,58, 675,06, 0,9
Gewicht: 0,44, 0,66
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 32 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 9,5 bar |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Länge | 50 m |
| Materialstärke | 4,5 mm |
| Biegeradius | 60 mm |
| Berstdruck | 28,5 bar |
| Zolltarifcode | 39173900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12.558,00 € exkl. MwSt.
/ 600 Stück
14.944,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
