3/8 FF-S Gerader Einschraubstutzen

Hannifin Gerader Einschraubstutzen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:3/8FF-S
Rubix:1342577
Hersteller:3/8 FF-S
3/8 FF-S Gerader Einschraubstutzen

Technische Zusammenfassung

Typverbinder mit geradem gewinde
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3/8 FF-S Gerader Einschraubstutzen


Parker's Rohrarmaturen- und Anschlussadapter-Produktlinie bietet eine große Auswahl an Gewindearten, darunter NPT, NPTF, NPSM, BSPT, BSPP, SAE O-ring Boss (ORB), ISO 6149 und metrisch. Alle Verschraubungen und Adapter in dieser Produktlinie erfüllen oder übertreffen die branchenüblichen Spezifikationen.

Märkte:
• Bauwesen
• Militärische Bodensysteme
• Hubarbeitsbühnen
• Landwirtschaft
• Materialumschlag
• Militärische Marine
• Werkzeugmaschinen
• Transport

Merkmale/Vorteile:
• Konische Gewindeverschraubungen bieten kompakte Abmessungen für Effizienz und eine hohe Temperaturbeständigkeit.
• Verschraubungen mit geradem Gewinde sind unbegrenzt wiederverwendbar, verfügen über eine elastomere Dichtung und benötigen für die Montage kein Gewindedichtmittel.
• Stahlverschraubungen werden serienmäßig mit ToughShield Plus-Beschichtung geliefert, die die SAE-Anforderungen an die Korrosionsbeständigkeit gegenüber rotem Rost deutlich übertrifft und laut einem unabhängigen Prüfinstitut bis zu 3.000 Stunden ohne roten Rost standhält (geprüft nach ASTM B117/ISO 9227). Diese verbesserte Leistung verschafft Kunden einen Wettbewerbsvorteil durch geringere Ausfallzeiten und eine längere Lebensdauer der Ausrüstung, was zu höheren Einnahmen und reduzierten Gewährleistungskosten führt.
• Erhältlich in Stahl, Edelstahl und Messing in Größen von 1/8” bis 2” mit Betriebsdrücken bis zu 7500 psi.
• Parker’s Robust Port Stud on adjustable ports is manufactured with a longer locknut virtually eliminating washer damage and potential leaks, as well as making assembly virtually mistake-proof. Dieses Merkmal verbessert die internen Abläufe der Kunden und reduziert Nacharbeitskosten, die durch Beschädigungen der Unterlegscheiben entstehen, wie sie häufig bei herkömmlichen SAE-einstellbaren Portenden auf dem Markt vorkommen.

Anwendungen:
• Anschlüsse für die Handhabung von Hydraulikflüssigkeiten und Gasen

Gehäusewerkstoff: Stahl
Anschluss 1 Typ: NPT/NPTF-Außengewinde
Anschluss 1 Gewindegröße (Zoll): 3/8-18
Anschluss 2 Ausführung: Außengewinde NPT/NPTF
Anschluss 2 Gewindegröße (Zoll): 3/8-18
Anschlussart: NPT/NPTF auf NPT/NPTF
Gewicht: 0.022095323741007193
Division: Division Rohrverschraubungen
Fitting Typ: Rohrverschraubung
Maximaler dynamischer Druck: 6000
Form: Gerade

Technische Informationen


Attribute
Typverbinder mit geradem gewinde
Werkstoffstahl
Zolltarifcode73079910
227,50 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
270,73 € inkl. MwSt.