030-0450 Handtacker J-51 Verarbeitet Flachdrahtdrahtklammern
Handtacker
Siehe technische InformationenReferenzen
Novus:030-0450
Rubix:3399057
Hersteller:030-0450
Produktdetails : 030-0450 Handtacker J-51 Verarbeitet Flachdrahtdrahtklammern
Handtacker J-51
Unterlademechanik mit integriertem Klammerschieber
Schlagkraftregulierung zur manuellen Anpassung an das Material
Distanzanschlag zum Tackern einer Klammerreihe parallel auf einer Höhe
Griffverriegelung zum Verstauen bei Nichtgebrauch
Designlinie vorne am Tacker zeigt den exakten Klammeraustritt an
Verarbeitet Flachdrahtklammern Typ 53 F/11 von 6 bis 14 mm und Nägel Typ J 16 mm
Leistungsstarker Profitacker zur perfekten Befestigung von verschiedensten Folien und Zierleisten auf der Baustelle und in der Werkstatt.
Produkteigenschaften:
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht | 0,63 kg |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
64,99 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
