37.015 Handreifenfüllmesser/TS/nicht konfor m.ätsbewertet/0-25bar
Handreifenfüllmesser
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:37.015
Rubix:344655
Hersteller:114521
EAN:4047322080620

Dokumente
Produktdetails : 37.015 Handreifenfüllmesser/TS/nicht konfor m.ätsbewertet/0-25bar
Handreifenfüllmesser, doppelseitiger Tankstellenstecker, Mano Ø 80mm, nicht konformitätsbewertet, 0-25 bar/350 psi, Nippel NW 7,2Manometer gegen Stoß- und Schlagwirkung durch freistehende Kunststoff-Schutzkappe weitestgehend geschützt. Die Manometer sind gegen Überdruck und bis zum Endwert des jeweiligen Anzeigebereichs belastbar.Mit Einstecknippel für Kupplung NW 7,2.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1110 g |
|---|---|
| Typ | handreifenfüllmesser |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 90262040 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
252,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
300,38 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
