K0257.0108010036 Handrad, GR.1, Form:B, Thermoplast
HANDRAD
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0257.0108010036
Rubix:3744536
Hersteller:K0257.0108010036
EAN:4059245861170
Dokumente
Produktdetails : K0257.0108010036 Handrad, GR.1, Form:B, Thermoplast
Werkstoff: Handradgrundkörper und Griff Thermoplast. Nabe und Griffachse Stahl Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4404. Ausführung: Thermoplast schwarzgrau. Stahlteile brüniert. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K0257.108008 Hinweis: Die Abdeckung der Nabe und der Zylindergriff drehbar werden unmontiert mitgeliefert. Zur Montage muss die Achse des Griffes in die Aufnahmebohrung eingeschraubt werden. Die Handräder können durch Querverstiftung oder mittels einer Zylinderschraube DIN 6912 und einer Scheibe DIN 7349 axial durch eine Passfederverbindung auf der Welle befestigt werden. Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4027 (DIN 914).
Werkstoff: Handradgrundkörper und Griff Thermoplast. Nabe und Griffachse Stahl Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4404. Ausführung: Thermoplast schwarzgrau. Stahlteile brüniert. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K0257.108008 Hinweis: Die Abdeckung der Nabe und der Zylindergriff drehbar werden unmontiert mitgeliefert. Zur Montage muss die Achse des Griffes in die Aufnahmebohrung eingeschraubt werden. Die Handräder können durch Querverstiftung oder mittels einer Zylinderschraube DIN 6912 und einer Scheibe DIN 7349 axial durch eine Passfederverbindung auf der Welle befestigt werden. Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4027 (DIN 914).
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Technopolymer |
|---|---|
| Durchmesser | 80 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

