GN521-250-K20-R Scheibenhandrad mit Nabennut, mit Griff, Kunststoff

Scheibenhandräder, Kunststoff

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 521-250-K20-R
Rubix:796336
Hersteller:GN 521-250-K20-R
EAN:4045525783478
GN521-250-K20-R Elesa-Scheibenhandrad

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser250 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN521-250-K20-R Scheibenhandrad mit Nabennut, mit Griff, Kunststoff


Scheibenhandräder GN 521 sind auf der Rückseite mit Griffmulden versehen. Der Deckel verbirgt Bestigungselemente z.B. Vorlegescheiben, sowie vor- oder zurückstehende Wellen. Zur Montage wird er von Hand eingedrückt. Zur Demontage kann der Deckel durch leichten Druck auf den Deckelrand angehoben und abgenommen werden.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht920 g
Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser250 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84879090
47,01 exkl. MwSt.
/ Stück
55,94 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Material/Verarbeitung

Durchmesser