DIN950-GG-250-V17-D Handrad mit drehbarem Griff, mit Vierkant, Gusseisen
Handräder, Aluminium, Gusseisen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 950-GG-250-V17-D
Rubix:362094
Hersteller:DIN 950-GG-250-V17-D
EAN:4045525407893





Produktdetails : DIN950-GG-250-V17-D Handrad mit drehbarem Griff, mit Vierkant, Gusseisen
Handräder DIN 950 werden in der Gußeisen-Ausführung mit Ballengriffen aus Stahl, in der Aluminium-Ausführung mit Ballengriffen aus Kunststoff (KT) versehen. Auf dem amtlichen Normblatt ist noch die Form G, ohne Ballengriff, jedoch mit Gewindebohrung d4, vorgesehen. Dagegen fehlen die Bohrungen der mittleren Spalte und der Handrad-Ø d1=180.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4300 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Eisen |
| Durchmesser | 250 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
71,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
84,93 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Durchmesser
250 mm
