K0256.108010 Handrad ohne Griff, GR.1, Form:E, Kunststoff

Handrad

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0256.108010
Rubix:327446
EAN:4059245061488
K0256.108010 NOVO.GRIP Handrad ohne Griff

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser80 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0256.108010 Handrad ohne Griff, GR.1, Form:E, Kunststoff


Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau.Ausführung: Stahlteile brüniert.Bestellbeispiel: 06262-108008Hinweis: Die Abdeckung der Nabe wird unmontiert mitgeliefert. Die Handräder können durch Querverstiftung oder mittels einer Zylinderschraube DIN 6912 und einer Scheibe DIN 7349 axial durch Passfederverbindung auf der Welle befestigt werden. Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4026 (DIN 913).
Handrad

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung77 g
Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser80 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84662098
8,49 exkl. MwSt.
/ Stück
10,10 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Durchmesser