Referenzen
Gesipa:1434042
Rubix:1040111
Hersteller:1434042
EAN:4007081050050
Produktdetails : 9939430015 Handnietzange NTX-F mit Feder
Handnietzange NTX-F mit Feder GESIPA
Handnietzange NTX-F Ausführung: Aus hochwertigem Aluminium-Druckguss mit Zangenschenkeln aus geschmiedetem Chrom-Vanadium-Stahl. Der schmale Zangenkopf ermöglicht auch das Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Mit Öffnungsfeder für selbsttätigen Dornauswurf. Das Zwischenhebelsystem reduziert den Kraftaufwand und bewirkt Abrissdämpfung. Die Futterbacken sind schnell und einfach auswechselbar. Zudem verfügt die Handnietzange über handgerechte Stulpgriffe und eine Haltekette. Anwendung: Für Blindniete bis 5 mm Ø in Aluminium und 4 mm Ø in Stahl und Edelstahl. Lieferumfang: Handnietzange NTX-F, 3 Mundstücke 10/24, 10/27, 10/32, Montageschlüssel. Mundstück-Zuordnung: Niet-Ø; Niet-Werkstoffe; Mundstück 2,4; Alu; 10/18 3,2; CAP-Alu, CAP-Cu; 10/18 3 u. 3,2; Alu, Cu, Stahl, Edelstahl, Stinox, Alu/Alu, PG-Alu, PG-Stahl; 10/24 4; Alu, Cu; 10/24 4; Stahl, CAP-Alu, CAP-Cu, Alu/Alu, PG-Alu; 10/27 4; Edelstahl, Stinox, PG-Stahl; 10/29 4,8; CAP-Alu, CAP-Cu; 10/29 4,8 u. 5; Alu, PG-Alu; 10/32
Handnietzange NTX-F Ausführung: Aus hochwertigem Aluminium-Druckguss mit Zangenschenkeln aus geschmiedetem Chrom-Vanadium-Stahl. Der schmale Zangenkopf ermöglicht auch das Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Mit Öffnungsfeder für selbsttätigen Dornauswurf. Das Zwischenhebelsystem reduziert den Kraftaufwand und bewirkt Abrissdämpfung. Die Futterbacken sind schnell und einfach auswechselbar. Zudem verfügt die Handnietzange über handgerechte Stulpgriffe und eine Haltekette. Anwendung: Für Blindniete bis 5 mm Ø in Aluminium und 4 mm Ø in Stahl und Edelstahl. Lieferumfang: Handnietzange NTX-F, 3 Mundstücke 10/24, 10/27, 10/32, Montageschlüssel. Mundstück-Zuordnung: Niet-Ø; Niet-Werkstoffe; Mundstück 2,4; Alu; 10/18 3,2; CAP-Alu, CAP-Cu; 10/18 3 u. 3,2; Alu, Cu, Stahl, Edelstahl, Stinox, Alu/Alu, PG-Alu, PG-Stahl; 10/24 4; Alu, Cu; 10/24 4; Stahl, CAP-Alu, CAP-Cu, Alu/Alu, PG-Alu; 10/27 4; Edelstahl, Stinox, PG-Stahl; 10/29 4,8; CAP-Alu, CAP-Cu; 10/29 4,8 u. 5; Alu, PG-Alu; 10/32
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82032000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
76,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
90,44 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
