Referenzen
Elesa+Ganter:DIN 468-250-V17-D
Rubix:577994
Hersteller:DIN 468-250-V17-D
EAN:4045525256569




Produktdetails : DIN468-250-V17-D Handkurbel, gekröpft
Handkurbeln DIN 468 sind serienmäßig mit Stahlballengriffen ausgestattet. Werden Ballengriffe aus Kunststoff (nur Form D) gewünscht, ist dies bei Bestellung anzugeben. Die Nabenbohrungen d°°1°° H7 sind auf dem amtlichen Normblatt nicht vorgesehen.
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Eisen |
|---|---|
| Länge | 250 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
64,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen
