K0996.34176 Handkurbel, ähnlich DIN469 mit Querbohrung, Passbohrung

HANDKURBEL ÄHNLICH MIT QUERBOHRUNG, FORM:D MIT DREHBAREM GRIFF

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0996.34176
Rubix:3745565
Hersteller:K0996.34176
EAN:4059245646463
brand logo

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungAluminium
Länge190 mm

Dokumente

Produktdetails : K0996.34176 Handkurbel, ähnlich DIN469 mit Querbohrung, Passbohrung


Werkstoff: Kurbel Aluminium. Zylindergriff Thermoplast und Stahl. Ausführung: Kurbel schwarz pulverbeschichtet. Thermoplast schwarzgrau. Stahlteile brüniert. Hinweis: Ähnlich DIN 469. Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4027 (DIN 914).
Werkstoff: Kurbel Aluminium. Zylindergriff Thermoplast und Stahl. Ausführung: Kurbel schwarz pulverbeschichtet. Thermoplast schwarzgrau. Stahlteile brüniert. Hinweis: Ähnlich DIN 469. Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4027 (DIN 914).

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungAluminium
Länge190 mm
21,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,17 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Material/Verarbeitung

Länge