VHEF-HS-B53C-G18 Handhebelventil

Handhebelventil VHEF

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:VHEF-HS-B53C-G18
Rubix:3514829
Hersteller:4165865
EAN:4052568291501
brand logo
Technische Zusammenfassung
Typ5/3 geschlossen
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VHEF-HS-B53C-G18 Handhebelventil


Handbetätigte Armaturen werden in allen Bereichen der Industrie und des Handwerks eingesetzt. Mit ihnen werden einfache Vorgänge wie das Spannen oder Schließen von Schutztüren durchgeführt. Je nach gewünschter Betätigung (Drücken, Drehen/Schwenken oder Kippen) sind die Ventile entweder rückstellend oder nicht rückstellend. Die Ventile werden direkt angesteuert.

Technische Informationen


Attribute
Typ5/3 geschlossen
Anzahl der Anschlüsse5
Volumenstrom700 l/min
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
175,88 exkl. MwSt.
/ Stück
209,30 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen