Referenzen
Stanley:6-PHT150
Rubix:3053590
EAN:3253566051505

Produktdetails : 6-PHT150 Hammertacker PHT150
Der Stanley Hammertacker ist für das schnelle Befestigen von dicken und widerstandsfähigen Materialien konzipiert. Ausgestattet mit einem Stahlgehäuse und einem Anti-Blockiermechanismus eignet er sich für intensive Montagearbeiten auf Baustellen oder in Werkstätten. Kompatibel mit STANLEY® Typ-G Klammern von 6 bis 10 mm deckt er die gängigen Befestigungsanforderungen im Innenausbau ab.
Eigenschaften:
Die Heavy-Duty-Konstruktion des Stanley Hammertackers ermöglicht den Einsatz auf Materialien wie Teppichboden, Dämmstoffen, Filz oder Kunststoffverpackungsfolien. Das Gerät löst die Klammerung durch Schlag aus, was ein zügiges Arbeiten bei wiederholten Anwendungen erleichtert.
Das Stahlgehäuse sorgt für eine hohe Langlebigkeit und Stabilität beim Aufprall. Der Griff ist mit einer übergossenen Gummibeschichtung versehen, um die Handhabung zu verbessern und eine konstante Kontrolle während der Nutzung zu gewährleisten.
Ein integrierter Anti-Blockiermechanismus gewährleistet eine kontinuierliche Klammerzufuhr. Das Nachladen erfolgt von unten, was die Handhabung während des Nachfüllens vereinfacht. Es können zwei Klammerleisten aufgenommen werden, wodurch die Häufigkeit von Arbeitsunterbrechungen reduziert wird. Der Stanley 6-PHT150 arbeitet mit STANLEY® Typ-G Stahlklammern. Verbrauchsmaterialien sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Spezifikationen:
• Produktgewicht: 0,988 kg
• Produkthöhe: 40 mm
• Produktlänge: 305 mm
• Produktbreite: 55 mm
• Material: Stahl
• Verbrauchsmaterialtyp: Typ-G Klammern (Heavy Duty)
• Kompatibler Klammerlängenbereich: 6 bis 10 mm
• Kompatible Klammerreferenzen: TRA705T (6 mm), TRA706T (8 mm), TRA708T (10 mm)
• Anti-Blockiermechanismus: ja
• Nachladeanzeige: nein
• Gürtelclip: nein
• Ladesystem: Unterladung
Eigenschaften:
Die Heavy-Duty-Konstruktion des Stanley Hammertackers ermöglicht den Einsatz auf Materialien wie Teppichboden, Dämmstoffen, Filz oder Kunststoffverpackungsfolien. Das Gerät löst die Klammerung durch Schlag aus, was ein zügiges Arbeiten bei wiederholten Anwendungen erleichtert.
Das Stahlgehäuse sorgt für eine hohe Langlebigkeit und Stabilität beim Aufprall. Der Griff ist mit einer übergossenen Gummibeschichtung versehen, um die Handhabung zu verbessern und eine konstante Kontrolle während der Nutzung zu gewährleisten.
Ein integrierter Anti-Blockiermechanismus gewährleistet eine kontinuierliche Klammerzufuhr. Das Nachladen erfolgt von unten, was die Handhabung während des Nachfüllens vereinfacht. Es können zwei Klammerleisten aufgenommen werden, wodurch die Häufigkeit von Arbeitsunterbrechungen reduziert wird. Der Stanley 6-PHT150 arbeitet mit STANLEY® Typ-G Stahlklammern. Verbrauchsmaterialien sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Spezifikationen:
• Produktgewicht: 0,988 kg
• Produkthöhe: 40 mm
• Produktlänge: 305 mm
• Produktbreite: 55 mm
• Material: Stahl
• Verbrauchsmaterialtyp: Typ-G Klammern (Heavy Duty)
• Kompatibler Klammerlängenbereich: 6 bis 10 mm
• Kompatible Klammerreferenzen: TRA705T (6 mm), TRA706T (8 mm), TRA708T (10 mm)
• Anti-Blockiermechanismus: ja
• Nachladeanzeige: nein
• Gürtelclip: nein
• Ladesystem: Unterladung
Stärken
• Hohe mechanische Widerstandsfähigkeit durch das Stahlgehäuse
• Sicherer Halt durch übergossene Beschichtung und gummierten Griff
• Reduzierte Arbeitsunterbrechungen dank Anti-Blockiermechanismus und Aufnahme von zwei Klammerleisten
• Kompatibilität mit verschiedenen Typ-G Klammerlängen zur Anpassung an unterschiedliche Materialstärken
• Sicherer Halt durch übergossene Beschichtung und gummierten Griff
• Reduzierte Arbeitsunterbrechungen dank Anti-Blockiermechanismus und Aufnahme von zwei Klammerleisten
• Kompatibilität mit verschiedenen Typ-G Klammerlängen zur Anpassung an unterschiedliche Materialstärken
Anwendungen
Der Stanley Hammertacker eignet sich für den Einsatz auf Baustellen, im Innenausbau oder in der technischen Instandhaltung. Er ist ideal für das Verlegen von Teppichböden, das Befestigen von Wärme- und Schalldämmstoffen, technischen Filzen sowie Kunststoffverpackungen. Durch das Schlagprinzip ermöglicht er eine hohe Arbeitsgeschwindigkeit bei großflächigen Anwendungen. Zusammengefasst vereint er Robustheit, Zuverlässigkeit und eine schnelle Ausführung.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 41,5x118x311 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 1001 g |
| Gewicht | 1 kg |
| Typ | 6-pht150 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage